※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン
6W メガホン(ショルダー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419005
品番
EA916X-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
到達距離(m)
音声:約160、ホイッスル:約160
エスコ品番
EA916X-25
寸法(mm)
216×102×258(H)
質量(kg)
約1.6
電源
単3電池×8本(別売)(EA758YB-13C)