※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
50419033
品番
5mm×1200mm×600mm
参考基準価格(税別)¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。
取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。
脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。
難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。