※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50419058 品番 15mm×1200mm×600mm
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。
取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。
脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。
難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。

用途
エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター
インクなどの含浸、および吸液体
ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター
消音材
粉体搬送用多孔質板
厚さ(mm)15 仕様水での膨張率:3% 寸法(mm)1200×600 耐熱性60℃ 引張伸度(%)50 引張強度(kPa)1600 圧縮応力25%(kPa)900 気孔径(mm)90μm 気孔率(%)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1881:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする