※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士ケミカル
富士ケミカルの 樹脂素材
富士ケミカルの その他樹脂
富士ケミカルの その他樹脂型材
ベルイーターD(ドライ)シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50419085
品番
(ドライ)シリーズ 5mm
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
用途
ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。
各種製造工程における吸水・拭き取り材。
吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。
厚さ(mm)
5
仕様
圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%
サイズ
870角
保水率(%)
1050
引張伸度(%)
200
引張強度(kPa)
280
気孔径(mm)
150μm
気孔率(%)
89
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長