※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士ケミカル
富士ケミカルの 樹脂素材
富士ケミカルの その他樹脂
富士ケミカルの その他樹脂型材
ベルイーターD(ドライ)シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50419128
品番
(ドライ)シリーズ 厚さ 1mm
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。
ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。
2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。
厚さ(mm)
1
用途
ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電
仕様
圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6%
サイズ
870mm角
保水率(%)
1050
引張伸度(%)
200
引張強度(kPa)
280
気孔径(mm)
150μm
気孔率(%)
89
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長