※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン
3W メガホン
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419154
品番
EA916X-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
到達距離(m)
音声:約120(JEITA)
最大出力(W)
4
仕様
抗菌仕様
エスコ品番
EA916X-5
全長(mm)
210
質量(g)
約610
電源
単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A)
口径(Φmm)
137
定格出力(W)
3
電池使用時間(時間)
約10(JEITA)
IP等級
X5