※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6W メガホン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50419188 品番EA916X-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) エスコ品番EA916X-7 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(ホイッスル:約20分)、【4本使用時】音声:約5(ホイッスル:約10分) IP等級X5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする