※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの ホイッスル
50mm/18g ホイッスル(真鍮製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419285
品番
EA916XK-16
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥699
販売価格(税別)
¥
635
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
用途
誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
付属品
約990mmストラップ
仕様
コルク球入り
エスコ品番
EA916XK-16
寸法(mm)
50×17×20
質量(g)
18