※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの ホイッスル
60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419294
品番
EA916XK-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
くるみ・コルク球入り。
ひもの長さ調整可。
材質
ABS樹脂
用途
誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに
エスコ品番
EA916XK-17
寸法(mm)
60×21×21
質量(g)
13
ひも色
黒
ひも長(mm)
1100