50mm ホイッスル(真鍮製)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50419303 品番EA916XK-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質本体:真鍮・ニッケルメッキ、リング:スチール、本体内玉:コルク、ストラップ:PP、止め具:ABS 用途人や車の誘導に 仕様着脱式ストラップ付、コルク球入り エスコ品番EA916XK-1A 寸法(mm)本体:21×20×50(突起部分除く)、ストラップ:2×530 質量(g)19 リング内径(Φmm)13 リング線径(Φmm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50419303
2019-02-16
用途:
緊急時の合図に使用

緊急時のための配備目的なので仕様は十分です。実際使用することは殆どありません。

対象商品:
50419303
2018-11-23
用途:
ボートの常備品
その他業種

価格的には高いとおもいますが音量もじゅうぶんでしようにはもうしぶんありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする