※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
50419329
品番
5.4mm
参考基準価格(税別)¥1,180,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
融点を持たず、極低温域から500℃(連続使用+260℃)まで使用可能です。
永久ひずみが小さく、耐クリープ特性が優れています。
熱、湿気に対し、寸法安定性が良く、精巧な部品を成形加工できます。
金属との相性が良く摩耗が少ない。
真空中での使用に適しています。
耐放射線性、耐薬品性に優れています。