※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスペルシート(超耐熱性特殊プラスチック)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50419338 品番 8.1mm
参考基準価格(税別)¥1,700,000 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

融点を持たず、極低温域から500℃(連続使用+260℃)まで使用可能です。
永久ひずみが小さく、耐クリープ特性が優れています。
熱、湿気に対し、寸法安定性が良く、精巧な部品を成形加工できます。
金属との相性が良く摩耗が少ない。
真空中での使用に適しています。
耐放射線性、耐薬品性に優れています。

厚さ(mm)38.1 サイズ大(254mm角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする