※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
キーキャリー(800mmワイヤー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419452
品番
EA916Z-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
裏面にベルト用フックが付いています。
材質
本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金
エスコ品番
EA916Z-12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×20×143
伸長(mm)
800