※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
150mm キーキャリー(カラビナ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419468
品番
EA916Z-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。
材質
本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ナイロン
仕様
カラビナ付
エスコ品番
EA916Z-15
全長(mm)
150
質量(g)
48
コード長さ(m)
900
注意
※裏面にベルト用フックは付いていません。