ROメンブレンフィルター用 部品

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5m) 注文コード50419469 品番チューブ 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50419478
2025-08-05
用途:
機器設置時の浄水用ケース取付けの為
篠原電機株式会社 様 (その他業種)

必要なタイミングで定期的に購入させて頂いてますが、いつも納期遅れになる事が多く心配になります。

対象商品:
50419478
2023-06-19
用途:
カーボンフィルターの取り付け時に使用

環境テクノスのカーボンフィルターに適合し直角に曲がるので、機械に取り付けやすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする