※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
180mm キーキャリー(カラビナ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419477
品番
EA916Z-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
カラビナフック付。
リングにカギを付け、カラビナ部をベルトに通したり、カバンに取り付けたりできます。
材質
本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、コード:ケブラー
エスコ品番
EA916Z-18
全長(mm)
180
質量(g)
84
コード長さ(mm)
1200
注意
※ベルト用フックは付いていません。