環境テクノス
環境テクノスの 純水製造・純水関連
環境テクノスの フィルターハウジング
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)用部品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419487
品番
Oリング
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
適合
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)
材質
NBR(Oリング)
使用温度範囲(℃)
2〜40
最高使用圧力(MPa)
0.5