※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50419495 品番EA916ZA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675

チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。

自然長(mm)300 用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして エスコ品番EA916ZA-2 材質ステンレスSUS304 質量(g)13 線径(Φmm)1.2 リング内径(Φmm)14 クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする