※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.1x120mm キーチェーン(5本)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50419522 品番EA916ZC-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215

入数は5個入りです。

仕様真鍮メッキ エスコ品番EA916ZC-19 長さ(mm)120 質量(g)約10/5本で ボール径(Φmm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする