GP-4 コーヒーカップスペア 友栄 50419523 GP-4 コーヒーカップスペア 友栄 50419523 GP-4 コーヒーカップスペア 友栄 50419523 GP-4 コーヒーカップスペア 友栄 50419523

コーヒーカップスペア

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード50419523 品番GP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

来客時やアウトドアでの食事に最適。
GP-3のカップホルダーにセット可能。

材質ポリスチレン樹脂(順次ポリプロピレンへと移行します) 容量(mL)200 入数20 高さ(mm)74 口径(Φmm)84 耐熱温度(℃)80 底径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なく商品の材質や色味が変わる可能性がありますが、大阪魂ブランドのコーヒーカップ&ホルダーとの互換性は問題ございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50419523
2023-10-27
用途:
粗悪品
製造業

ホルダーをカップにはめてもカップ同士が離れない(重なりから外れない)ので、カップを手で1枚1枚取り外してホルダーに入れている。
カップを手で触らずにホルダーにつけるという目的が全く果たせない。
飲み口になる部分のバリもひどく、粗悪品以外のなにものでもない。

1人が参考にしています
2023-10-28
用途:
事業所飲料用
製造業

飲み口にバリがある時点で粗悪品以下。
しかも、1つ1つが手ではがさなければ離れない。

1人が参考にしています
対象商品:
50419523
2020-07-05
用途:
客にコーヒーサービス
吉又商店 様

モノタロウ製品は、安価であるから買いやすい。消耗品は、安価が一番

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする