※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 標識取付金具/紐
エスコの ロープ・ワイヤー 標識取付用
1.5x200mm キーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419538
品番
EA916ZC-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥248
販売価格(税別)
¥
225
バスケットに入れる
ロック
ダイヤル式
エスコ品番
EA916ZC-21A
材質
ステンレス
全長(mm)
200
質量(g)
4
ロープ径(Φmm)
1.5