※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーワイヤー
1.5x300mm キーワイヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419547
品番
EA916ZC-21B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
ロック
ダイヤル式
エスコ品番
EA916ZC-21B
材質
ステンレス
全長(mm)
300
質量(g)
5
ロープ径(Φmm)
1.5