※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーワイヤー
1.5x450mm キーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419556
品番
EA916ZC-21C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
ロック
ダイヤル式
エスコ品番
EA916ZC-21C
材質
ステンレス
全長(mm)
450
質量(g)
6
ロープ径(Φmm)
1.5