※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125mm キーホルダー(本革/ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50419653 品番EA916ZD-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050

丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。
ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに便利です。

ブラック エスコ品番EA916ZD-102 材質本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分)) 幅(mm)25×11 全長(mm)125、【ピストルナスカン】45 質量(g)39 ベルト幅(mm)21 クリアランス(mm)10×15 開口幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする