※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
75mm キーカバー(本革製/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419687
品番
EA916ZD-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。
バッグやポケットの中に入れても傷がつかない本革のキーカバーです。
材質
ケース:本革、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)
仕様
キーケーススナップ止式
エスコ品番
EA916ZD-122
形状
【キーリング・線】丸
全長(mm)
75
色
ブラック
質量(g)
6
リング内径(Φmm)
【キーリング】14
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
【ケース】75×25×5
リング線径(Φmm)
【キーリング】1.2