- 深型ざる ステンレスメッシュ 足付き TAKAGI(高儀) 50419715 - 深型ざる ステンレスメッシュ 足付き TAKAGI(高儀) 50419715 - 深型ざる ステンレスメッシュ 足付き TAKAGI(高儀) 50419715

深型ざる ステンレスメッシュ 足付き

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50419715 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥977
販売価格(税別)
888
材質18-8ステンレス 呼び寸法(cm)25 質量(g)221 外径×高さH(Φmm×mm)245×115 線径(Φmm)0.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×245×245 メッシュ12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
米等の水抜き
その他業種

PPバケツ13Lとセットで購入したが、サイズがぴったりでとても便利だった。
後で確認したらバケツの蓋もあり買い忘れて残念、次回購入予定。

対象商品:
50419706
2023-06-10
用途:
バイク整備作業
製造業

汚れた細々したパーツをまとめて洗浄するときに使用しております。本品しっかりしており、100均ものとは作りが違います。

対象商品:
50419697
2020-03-13
用途:
調理時の水切り
介護老人福祉施設ムネしんぐう 様 (医療・福祉・介護関連業)

それなりにしっかりした作りで満足しています。
ステンレス製の同じようなザルですぐに壊れそうなものとは違い形も綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする