エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
キーリング(5連)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419723
品番
EA916ZD-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
材質
鉄ニッケルメッキ
エスコ品番
EA916ZD-20
全長(mm)
85
質量(g)
44.1
内径(Φmm)
27
線径(Φmm)
2.7
口の開き(mm)
4.5