エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
[8個用] 業務用キーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419748
品番
EA916ZD-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
エスコ品番
EA916ZD-51
材質
リング:スチール、ネームプレート:合成紙
線径(Φmm)
4
最大幅(mm)
【リング】85
プレート数
8個