BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
オイルホールストレートコレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50419826
品番
OCA20-16
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●最低挿入長E(mm):52
内径(Φmm)
16
寸法A(mm)
3
外径(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
25
長さL1(mm)
58