曜日別特売
A05-6041 目盛なし温度計 TN-2 ナリカ 50419846

目盛なし温度計 TN-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50419846
品番
A05-6041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥352
販売価格(税別)
320

季節における、土・水・空気の温かさを目盛なし温度計に書きこみ、他の季節と温かさの違いを比べます。
また、氷水に入れたり、湯の中に入れたりしたときの温度の変化を記録します。
自作実験で、手作り温度計の材料としてもお使いいただけます。

全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
0~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする