※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA916ZL-123 26 x 19mm キーキャップ(4色セット) エスコ 50419872 EA916ZL-123 26 x 19mm キーキャップ(4色セット) エスコ 50419872

26 x 19mm キーキャップ(4色セット)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50419872 品番EA916ZL-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363
販売価格(税別)
330

区別のつきにくい鍵の選別に。色が全て異なるので見分けがつきやすいです。

材質ビニール エスコ品番EA916ZL-123 厚さ(mm)【カバー】1 蛍光カラー(4色セット) 穴径(Φmm)5 外径(Φmm)26×19×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
作業場で使用する鍵の区別
株式会社三陽 様 (製造業)

作業場で使用する鍵が複数あり、見た目が同じなので使用する際に手間取っていましたが、キーキャップを使用し分かりやすくしたため、仕事がスムーズです。

対象商品:
50419872
2020-10-17
用途:
キーの識別に
自動車・二輪車・自転車関連業

キーキャップなかなか売ってません。安価な割に品質も〇でした。

対象商品:
50419872
2020-05-05
用途:
鍵の選別用に
株式会社ニイムラ写真材料店 様

いくつかある鍵の区別用に買いましたが、悪くはないのですが、もう少し素材が
柔らかいとベストですね。

対象商品:
50419872
2020-05-08
用途:
キーの識別に

近くのホームセンター等を探したが見つからなくて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする