※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419888
品番
EA916ZL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
内側に押すとバネの力で開閉します。
材質(本体)
スチール(亜鉛めっき)
エスコ品番
EA916ZL-2
全長(mm)
66
内径(Φmm)
33
線径(Φmm)
2
最大開口(mm)
8
質量(g/個)
約4