BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
オイルホールストレートコレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50419896
品番
OCA32-13
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●最低挿入長E(mm):46
内径(Φmm)
13
寸法A(mm)
4.5
外径(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
37
長さL1(mm)
75