※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの コード 落下防止用
415mm ポケットチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50419924
品番
EA916ZL-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。
スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。
自然長(mm)
480
エスコ品番
EA916ZL-33
材質
スチール(ニッケルめっき)
幅(mm)
5.5
質量(g)
36
内径(Φmm)
【キーリング】27.5
線径(Φmm)
【キーリング】2
最大開口(mm)
4.5
チェーン長(mm)
415