※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

580mm キーキャリー(チェーン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50420003 品番EA916ZL-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

背面にベルト用フック付。
チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
耐久性に優れています。

材質本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング エスコ品番EA916ZL-42 質量(g)55 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98×52×12(フック部分を除く) リング内径(Φmm)【キーリング】25.5 チェーン長(mm)580 フック寸法(mm)8×53×8(t) リング線径(Φmm)【キーリング】2 チェーン幅(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする