※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mm キーキャリー(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50420098 品番EA916ZL-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880

ベルトキークリップとキーリングのセットです。
本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。
フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。
本体をベルトに挟みこんで使います。

材質ステンレス エスコ品番EA916ZL-55 全長(mm)75 質量(g)19 本体寸法(mm)20×11×48(H) リング内径(Φmm)28 リング線径(Φmm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50420098
2020-12-25
用途:
仕事柄鍵を止めるのに使う
サービス業

丈夫で壊れにくい。長く使える。見た目も悪くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする