※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 南京錠・鍵
エスコの キーアクセサリー
80mm キーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50420134
品番
EA916ZL-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
カップリング式です。
細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番
EA916ZL-61
全長(mm)
80
質量(g)
13
リング内径(Φmm)
21
リング線径(Φmm)
1.7