※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クーラー&ジャグ
Φ333x450mm/18L ジャグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50420378
品番
EA917AB-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)
18
エスコ品番
EA917AB-18
材質
本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)
2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
333×450
内寸法(Φ×Hmm)
約245×350