BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
仕様
●工具調整量H:71●最低挿入長E:55●適合メガレンチ:MGR43L
注文コード
50420465
品番
BBT50-HMC16S-135
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
80
外径D(Φmm)
43
仕様
●工具調整量H:71●最低挿入長E:55●適合メガレンチ:MGR43L
質量(kg)
4.6
内径d(Φmm)
16
適合スパナ
FK45-50L
形状図番
1