BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
仕様
●工具調整量H:73~83●最低挿入長E:57●適合メガレンチ:MGR59L
注文コード
50420571
品番
BBT40-HMC25S-135
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
107
外径D(Φmm)
59
仕様
●工具調整量H:73~83●最低挿入長E:57●適合メガレンチ:MGR59L
質量(kg)
2.8
内径d(Φmm)
25
適合スパナ
FK58-62L
形状図番
1