画像準備中

ニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)165 仕様●工具調整量H:76~86●最低挿入長E:57●適合メガレンチ:MGR59L 注文コード50420641 品番BBT50-HMC25S-165
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は寸法L・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)165 寸法L1(mm)105 外径D(Φmm)59 仕様●工具調整量H:76~86●最低挿入長E:57●適合メガレンチ:MGR59L 質量(kg)5.9 内径d(Φmm)25 適合スパナFK58-62L 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする