BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
HMCミーリングチャック(本体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
内径d(Φmm)
16
注文コード
50420711
品番
BT40-HMC16S-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,700
この商品は
寸法L・内径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合メガレンチ:MGR43L
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
90
外径D(Φmm)
43
内径d(Φmm)
16
適合スパナ
FK45-50L
形状図番
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。