BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
HMCミーリングチャック(本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
内径d(Φmm)
25
注文コード
50420763
品番
BT40-HMC25S-135
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合メガレンチ:MGR59L
質量(kg)
2.8
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
107
外径D(Φmm)
59
内径d(Φmm)
25
適合スパナ
FK58-62L
形状図番
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。