BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
フェイスミルアーバー A型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50420815
品番
BT50-FMA25.4-45
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):45●カッター種類:FMA
質量(kg)
4.1
寸法L1(mm)
22
シャンク
BT50
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
-
寸法L2(mm)
5
形状図番
1
キー幅(mm)
9.5
ホルダ長さL(mm)
45
取付軸径(Φmm)
25.4
クランプボルトM
MBA-M12