ナリカ
火力発電実験模型
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50420869
品番
B10-5361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484,000
販売価格(税別)
¥
440,000
バスケットに入れる
ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
ボイラーには安全弁付き
付属品
収納ケース
仕様
ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
寸法(mm)
560×280×390