ナリカ
水力発電実験模型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50420887
品番
B10-5363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352,000
販売価格(税別)
¥
320,000
バスケットに入れる
上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
寸法(mm)
水車:Φ105×27
型
水車:フランシス型
タンク容量(L)
20(2個)
表示
発光ダイオード
発電方式
推奨水位差1m以上