ナリカ
地熱発電実験模型
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50420905
品番
B10-5365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥533,500
販売価格(税別)
¥
485,000
バスケットに入れる
地熱貯留層から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯。地熱貯留層(圧力鍋)には安全弁付き
付属品
収納ケース
仕様
地熱貯留層:圧力鍋、IHヒーター(1,400W)、タービン:Φ120mm、MAX2,800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:Φ3mmLED赤(3.6V20mA)(約15個)
寸法(mm)
560×320×390
注意
※仕様、形状が変更になる場合があります。※受注生産のため、お届けまでにお時間がかかる場合があります。