ナリカ
温度差発電実験模型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50420914
品番
B10-5366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥522,500
販売価格(税別)
¥
475,000
バスケットに入れる
ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。
LED点灯及びファン回転の切替可能
高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。
水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。
付属品
バスポンプ(100V)
仕様
発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン
寸法(mm)
ペルチェ素子:40×40(3個)
本体寸法(mm)
300×280×285
温度表示
表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)