BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
フェイスミルアーバー A型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50420982
品番
BT50-FMA38.1-75
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):70●カッター種類:FMA
質量(kg)
5.4
寸法L1(mm)
34
シャンク
BT50
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
-
寸法L2(mm)
9
形状図番
1
キー幅(mm)
15.9
ホルダ長さL(mm)
75
取付軸径(Φmm)
38.1
クランプボルトM
MBA-M20