曜日別特売
B10-7693 大型ネオン管 300N ナリカ 50421149

大型ネオン管 300N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50421149
品番
B10-7693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
¥7,000

全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。
塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。
演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。

電圧
約1.4kV(点灯)
寸法(Φ×mm)
約10×315

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする